Gaine tressée Polyamide 6.6 HEGPA66 noire diamètre 16 mm, rouleau de 50m

Main media
ICON

Gaine tressée en rouleau, Polyamide 6.6, noire, toron mini 12.0 mm, toron maxi 18.0 mm, conditionnement par 50 mètres

 
 

Détails du produit

La gaine tressée expansée Helagaine HEGPA66 est particulièrement adaptée à l'industrie automobile et à la construction de bâtiments industriels.
Gaine fabriquée avec des filaments épais de Polyamide
Excellente résistance à l'abrasion
Très flexible
Facile à appliquer sur des formes irrégulières
Facilité d'application par compression et expansion
Très fort taux de couverture

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

approuvé selon DIN 5510

Non

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

12...12 mm

diamètre nominal

16 mm

Matériau

plastique

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

56090000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.