Gaine tressée Polyester HEGP grise diamètre 50 mm, rouleau de 50m

Main media
ICON

Gaine tressée en rouleau, Polyester, grise, toron mini 40.0 mm, toron maxi 66.0 mm, conditionnement par 50 mètres

 
 

Détails du produit

La gaine tressée expansée Helagaine HEGP est utilisée pour une protection contre l'abrasion dans l'industrie automobile, la construction de machines ou d'armoires électriques et dans les applications électriques de manière générale.
Polyester robuste
Extrêmement flexible
Forte résistance à l'abrasion
Forte surface de couverture

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

40...40 mm

diamètre nominal

50 mm

Matériau

plastique

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

polyester

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

58081000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.