Calisolar 160/50 - Fourreau électrique, protection contre les UV

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polyoléfine
  • Diamètre 160 mm
ICON

Calisolar 160/50 - Fourreau électrique, protection contre les UV - Pose en montage apparent à l'extérieur des bâtiments, en aérosouterrain ou souterrain - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Calisolar 160/50 - Calisolar est un fourreau résistant aux UV utilisé pour la protection mécanique des installations électriques. Idéal pour la protection des installations photovoltaïques, sa composition permet différents types d'installation : en apparent à l'extérieur des bâtiments, en souterrain ou en aérosouterrain.
Ce produit a une double peau ainsi qu'un fil tire aiguille en polyamide pour une mise en œuvre plus simple. Disponibles en ?75, ?90, ?110 et ?160, les fourreaux électriques Calisolar vous assurent une protection optimale de vos installations électriques dans différents environnements de pose.
En dehors des applications photovoltaïques, Calisolar peut aussi correspondre à d'autres besoins en termes de protection de câbles grandes sections à l'extérieur des bâtiments. Livré avec un manchon sur chaque couronne. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Calisolar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Oui

homologation selon NF F 16-101

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

à fente longitudinale

Non

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

tenue à la flexion

flexible

homologation selon UTAC

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

montage apparent

Oui

matériau

polyoléfine

homologation selon CSA

Non

homologation selon UR

Non

accélérateur de flammes

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Non

température d'utilisation

-25...60 °C

résistance à la compression

450 N

sans halogène

Non

résistant aux UV

Oui

Diamètre

160 mm

résistant à l’huile

Non

couleur

noir

Info produit

Gamme

Calisolar

Multiple de vente

50

Code Douane

39173300

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.