Cornet d'épanouissement pour jonction de goulotte avec plafond et sol pour GTL DRIVIA 18 - facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte - peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet - blanc RAL9003
Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte Drivia 18 / plafond / sol
Permet un rattrapage jusqu'à 2,80m
Peut être découpée et juxtaposable avec un autre cornet
Peut êtré découpé pour la pose de la GTL en angle
Blanc RAL9003
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
feuille de protection
Type de fixation
Matériau
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane