PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 90x60mm - bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Largeur 60 mm
ICON

PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 90x60mm - bleu

 
 

Détails du produit

Cette goulotte de câbles pour PanelSet CRN, S3D/PanelSeT PLA, PLS, PLM est sans couvercle. Il s'agit d'un accessoire de câblage. Elle est fabriquée en PVC (polychlorure de vinyle). Elle est bleue (RAL 5000). Elle résiste au feu jusqu'à 961°C, répond aux normes VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Non

largeur de rainure

0 mm

distance entre les fentes

0 mm

section transversale utile

1.5 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Numéro RAL

5000

finition de paroi latérale

rainuré

flexible

Non

Hauteur

90 mm

Sans halogène

Non

Largeur

60 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.