Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PXE-SU7-43BD-Trousse de jonction BT pour câbles de 4 x 70mm² à 4 x 150mm² (Diamètre du câble: 35 à 67 mm)-Livrée sans connecteur-Résine polyuréthane RAPID 4300B
Les trousses de raccordement BT -avec résine RAPID-4300B- permettent de réaliser, isoler et protéger une jonction ou une dérivation de câbles BT (1 kV).
Conformes à la norme CENELEC EN 50393, elles sont insensibles aux UV et à de nombreux agents chimiques.
La polymérisation de la matière se fait en 15 min (à +23°C).
Cette gamme existe en jonction ou dérivation en Y ou en T.
Rapid 4300
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
accessoires de connexion
section nominale du conducteur câble principal
homologation du secteur minier
diamètre du câble principal
nombre de conducteurs
adapté à
Modèle type
type