Disjoncteur de branchement BIPO 45A instantané - 6930044

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • Calibre 45 A
ICON

Disjoncteur de branchement différentiel NF. Bipolaire instantané 15-30-45 A. Capacité de raccordement : 50 mm² rigide, 35 mm² souple.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel

nombre de pôles (total)

2

Calibre

45 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.