Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 60A
Calibre réglable 30A, 45A, 60A pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie.
Alimentation par câbles en cuivre de section maximale 252 rigide ou 162 souple avec embout.
Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
immunisé contre déclenchements intempestifs
nombre de pôles (total)
avec dispositif de verrouillage
Section de conducteur connectable multifilaire
section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
fréquence
largeur en nombre de modules
degré de pollution
tenue au courant de choc
type de courant différentiel
Sensibilité
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
type de tension
Multiple de vente