Borne REMBT 300 sans équipement (sigle éclair) - Codet 6772011

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 350 mm
ICON

Borne REMBT 300 sans équipement - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

 
 

Détails du produit

Borne REMBT 300 sans équipement
Serrure Triangle
Sigle Eclair

Rembt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enveloppe vide

type de porte

unique

Numéro RAL

1015

Profondeur

195 mm

Hauteur

1000 mm

Largeur

350 mm

Couleur

autre

Type de pose

pédestal (montage dans le sol)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Rembt

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.