Panneau 250x500 pour CBE + DISJ. + C/C sans logo

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 500 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Panneau 250 x 500 équipé d'un coupe-circuit à fusibles AD T00, pour compteur LINKY monophasé et disjoncteur. Conforme à la spécification HN 62- S-80. Avec câblettes de liaison. Version sans logo Enedis.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Platine pour compteur

avec emplacement pour fusibles

Oui

nombre de phases

1

Profondeur

148 mm

Hauteur

500 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.