Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - bornier de terre compact 63A, 24 trous, avec cavalier d'association - bornes auto 21 x 1,5 à 4 mm² - bornes à vis 3 x 6 à 25 mm² - pour coffrets Resi9 13, 18, 24 et IP65, et coffrets Pragma. Compatible Kaedra et mini-pragma
Ce bornier de terre 63A (vert), permet de relier l'installation avec les réseaux extérieurs au logement. L'installation du produit se fait par clipsage sur les support-borniers des coffrets Resi9 etkAedra. Bornes à enfichage automatique direct pour 21 câbles rigides, semi-rigides ou souples sans embout de 1,5 à 24mmmm². Bornes à vis pour 3 câble flexible avec embout de 6 à 2 5mmmm². Ce collecteurs à connexion est livré avec un cavalier qui permet la liaison de 2 collecteurs juxtaposés.Les performances de ce produit LGYT1E24 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.Il existe plusieurs tailles de bornier à terre (5, 14, 24 trous). Vous pouvez également trouver des borniers neutres (bleu) de taille équivalente. L'accessoire d'installation LGYT601R vous permettra d'installer plusieurs borniers sur les rail DIN.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
finition antidéflagrante 'Ex e'
Courant assigné In
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
Transparent
finition raccordement électrique 2
nombre de positions de serrage par pôle
Matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Température de fonctionnement
Nbre de pôles
Tension
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane