Armoire = 4000A Montants Verticaux H=1800mm (x4)

Main media

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 montants verticaux en tôle galvanisée H = 1 800 mm : montants verticaux - tôle galvanisée.

 
 

Détails du produit

4 montants verticaux en tôle galvanisée H = 1 800 mm : montants verticaux – tôle galvanisée

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Pro Epower

Profil (armoire de commande)

finition de la surface

galvanisé

matériau

acier

longueur

47.5 mm

Modèle type

métrique

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.