Kit de JuXTaposition IP65 Armoire (x1)

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 190 mm
  • Modèle type autre
  • largeur 190 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - Kit de connexion côte à côte/arrière IP65 : Kit d'assemblage de structures - Accessoires Armoire pro E POWER.

 
 

Détails du produit

Kit de juxtaposition (côtés/arrière) IP65 : kit pour l'assemblage des structures

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

profondeur

40 mm

matériau

métal

hauteur

190 mm

Modèle type

autre

largeur

190 mm

couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Pro Epower

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.