Pattes de fixation murale - coffret et armoire métal XL³HP 630

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 40 mm
  • Modèle type set de fixation
  • Largeur 90 mm

Pattes de fixation murale XL³HP 630 pour coffret et armoire de distribution métal

 
 

Détails du produit

Pattes de fixation murale en métal
Kit de 4 pièces
Fourni avec vis
Acier galvanisé
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

Profondeur

3 mm

Hauteur

40 mm

Modèle type

set de fixation

Largeur

90 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xl³ hp 630

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.