Plastron 1 DPX³160 horizontal fixe cde motorisée L600 XL³HP 6300

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 3
  • Hauteur 150 mm
  • Largeur 490 mm

Plastron métal hauteur 150mm pour montage en position horizontale 1 DPX³160 3P ou 4P version fixe avec ou sans commande motorisée et avec ou sans différentiel - pour armoire de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

 
 

Détails du produit

Plastron métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm
Pour le montage 1 DPX³160 3P ou 4P version fixe en position horizontale avec ou sans commande motorisée et avec ou sans différentiel
Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence 0KQT (à commander séparément)
Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite
Revêtement époxy polyester RAL7035

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 6300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Xl³ hp 6300

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

3

Matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

490 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.