PrismaSeT G - Bracelets de circulation verticaux - 138x25x73 - lot de 12

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type autre
ICON

PrismaSeT G Active - Accessoire de câblage - Bracelets de circulation verticaux - Lot de 12 - L138xH25xP73 - Blanc RAL9001

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset g

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

Matériau

plastique

numéro RAL

9001

Hauteur

25 mm

Modèle type

autre

Largeur

73 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Prismaset g

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.