PrismaSeT P - Porte pleine IP55 - L650

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L650 posé au sol - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

La porte pleine pour cellule P L650mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset p

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Matériau

acier

finition CEM

Non

Modèle type

porte de compartiment

Profondeur

30 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Couleur

blanc

Largeur

650 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

Hauteur

2000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.