PrismaSeT P - Supports bridage câbles - L300mm - lot de 4

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 30 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 300 mm

PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage à l'arrière - L300xH30xP10

 
 

Détails du produit

Ces supports sont livrés avec visserie de fixation sur l'ossature. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

Profondeur

10 mm

Hauteur

30 mm

Modèle type

autre

Largeur

300 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.