Rail DIN Pre-Assemble 24Mod L=600mm (x1)

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) autre
  • matériau acier
  • Modèle type porte de verrouillage

Kit de rail DIN pré-assemblé de 600 mm conçu pour les cartes modulaires du système pro E Power. Adapté aux tableaux de distribution principaux ce kit est fabriqué en tôle d'acier décapée avec une couleur RAL 7035 L=665 mm H=155 mm P=165 mm.

 
 

Détails du produit

Kit rail DIN pré-assemblé l = 600 mm

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro Epower

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Classe de protection (IP)

autre

matériau

acier

finition CEM

Non

profondeur

165 mm

Modèle type

porte de verrouillage

couleur

gris

largeur

665 mm

hauteur

155 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.