SPEE- Pattes de fixation (2pcs) pour renforcer les structures combinées

Main media

SPEE- Pattes de fixation (2pcs) pour renforcer les structures combinées

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants pour le transport (armoire de commande)

matériau

métal

numéro RAL

7035

profondeur

250 mm

hauteur

80 mm

largeur

80 mm

couleur

gris

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.