SPEE Combi- KIT installation Tmax XT5 3/4p Horizontal L600 H300 - In max. 630A

Main media

SPEE Combi- KIT installation Tmax XT5 3/4p Horizontal L600 H300 - In max. 630A

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Module de distribution pour commutateurs

équipé d'un commutateur

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro

Non

équipé d'un disjoncteur

Non

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Non

adapté à un commutateur

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro

Non

courant de fonctionnement nominal

630 A

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact

Non

adapté à un disjoncteur

Oui

nombre d'interrupteurs

1

avec borne de distribution

Oui

Nbre de pôles

4

plaque de recouvrement en plastique

Non

avec couvercle

Oui

Profondeur

230 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

512 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.