SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L800 H300 - 36 modules

Main media

SPEE Combi- Plastron Modulaire 1R (sans rail-DIN) L800 H300 - 36 modules

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plastron pour coffret de distribution

Hauteur

300 mm

Largeur

728 mm

Couleur

gris

Profondeur

230 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.