SPEE Combi-Double Rail DIN Ajustable pour Plastron Modulaire L800 - 36 modules

Main media

SPEE Combi-Double Rail DIN Ajustable pour Plastron Modulaire L800 - 36 modules

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Profil (armoire de commande)

nombre d'unités en hauteur (HE)

4

Matériau

aluminium

Longueur

230 mm

Modèle type

métrique

Type de pose

fixation à clips

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.