SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 2pcs)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée étrier de montage

SPEE Combi-Support de fixation horizontale universel (Pack 2pcs)

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de montage (armoire de commande)

Matériau

acier

type d'accessoire/pièce détachée

étrier de montage

Profondeur

230 mm

Hauteur

40 mm

Largeur

60 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

System Pro E Energy

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.