SPEE-L Arm.: Panneaux arrière+latéral L600 H800 5R-120mod (H150mm)-IP43-RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale Oui
  • adapté en tant que panneau arrière Oui
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 0

SPEE-L Arm.: Panneaux arrière+latéral L600 H800 5R-120mod (H150mm)-IP43-RAL7035

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

adapté en tant que paroi latérale

Oui

finition de la surface

non traité

adapté en tant que panneau arrière

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

0

Matériau

acier

avec serrure

Non

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

avec entrée de câble

Non

Dimensions

150 mm

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

Hauteur

849 mm

Largeur

600 mm

Numéro RAL

7035

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.