SPEE-L/M Socle empilable L800-H 100 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 100 mm
  • Modèle type socle complet
  • Largeur 120 mm

Socle empilable L800mm-H 100mm - Accessoires pour System pro E energy - SPEE-L/M.

 
 

Détails du produit

Socle pour armoires System pro E energy, largeur 800 (816)

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

System Pro E Energy

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Oui

numéro RAL (équivalent)

7035

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté pour aération et désaération

Oui

capacité de charge max.

195 kg

Profondeur

250 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

socle complet

Largeur

120 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.