SPEE-L Passe-câbles haut & bas plein avec prédécoupes L400 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • profondeur 250 mm
  • largeur 384 mm
  • hauteur 50 mm

SPEE-L Passe-câbles haut & bas plein avec prédécoupes L400 mm

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande)

adapté aux plaques de sol

Oui

adapté aux plaques de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

avec désaération

Non

adapté à la largeur de boîtier

385 mm

avec entrée de câble

Oui

numéro RAL

7035

profondeur

250 mm

largeur

384 mm

hauteur

50 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Non

matériau

acier

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.