Socle H=100mm A Monter (x4)

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 100 mm
  • Modèle type face avant/arrière de socle
  • largeur 100 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 4 coins de structure - en tôle plinthe H=100mm Angles universels en tôle galvanisée - Accessoires Armoire pro E POWER.

 
 

Détails du produit

4 socles en tôle galvanisé H = 100 mm : pièces d'angle universelles pour socles en tôle galvanisée

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro Epower

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un montage extérieur

Non

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

100 mm

adapté à la profondeur de boîtier

100 mm

adapté pour aération et désaération

Non

hauteur

100 mm

Modèle type

face avant/arrière de socle

couleur

autre

largeur

100 mm

adapté à un rangement de câbles

Non

profondeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.