Support Plastron Fixe Spec. H=1800mm L=600mm

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 1810 mm
  • Modèle type profil
  • largeur 90 mm

Support Plastron Fixe H=1800 L=600 pour cartes modulaires System pro E power, adapté aux tableaux de distribution principaux - Fabriqué en tôle d'acier décapée.

 
 

Détails du produit

Support plastron fixe Spec. H = 1 800 mm l = 600 mm

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

profondeur

75 mm

hauteur

1810 mm

Modèle type

profil

largeur

90 mm

couleur

autre

matériau

métal

Info produit

Gamme

Pro Epower

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.