Support bornier vertical pour coffret et armoire XL³HP 630

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 55 mm
  • Modèle type set de fixation
  • Largeur 192 mm

Support bornier vertical pour montage à la verticale de borniers, bornes de terre ou goulotte Lina25 - pour coffrets et armoires 12, 24 et 36 modules XL³HP 630

 
 

Détails du produit

Support de montage vertical pour le bornier
Fourni seul
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Xl³ hp 630

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

adapté à la profondeur de boîtier

250 mm

Profondeur

2.5 mm

Hauteur

55 mm

Modèle type

set de fixation

Largeur

192 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xl³ hp 630

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.