ZA13 - Porte plans adhésif format A4 - Pour Armoires ComfortLine A / SPEE

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • hauteur 297 mm
  • largeur 148 mm

ZA13 - Accessoire - pour armoires gamme System pro E energy SPEE & Comforline - Accessoire Pochette à plans en plastique DIN A4, couleur : vert, autocollante.

 
 

Détails du produit

Poche plan en plastique DIN A4, couleur: vert, auto-adhésive, (support ZA123 pour poches plan comme accessoire pour les visser sur les éléments de renfort de porte).

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Code Douane

39261000

Multiple de vente

1

Pochette / support à monter sur plan (armoire de commande)

transparent

Non

matériau

plastique

adapté à la largeur de boîtier

220 mm

numéro RAL

6005

fixation auto-adhésive

Oui

profondeur

3 mm

hauteur

297 mm

Modèle type

étui de schéma de branchement

largeur

148 mm

couleur

vert

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.