Resi9 - Porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13285

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 5 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 1050mm - P 7mm

 
 

Détails du produit

Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13285 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1041mmx334mm. Le système embrochable Resi9 XE est utilisable même sans changer de tableau Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Coffret évolutif, il est personnalisable pour s'adapter à toutes les envies Produit livré dans son emballage unitaire. Ce kit de porte est réversible Les performances de ce produit R9H13315 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. L'ouverture de la porte se fera du sens de votre choixPour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Couleur

blanc

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

7 mm

Hauteur

1050 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

340 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.