Barre de connexion universelle, laiton, 7 connexions

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 450 A
  • Nbre de pôles 7
  • avec couvercle Non

Barre de connexion de puissance utilisée pour la distribution de plusieurs conducteurs de mise à la terre. Barre de connexion universelle en laiton CB7X16.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Module de distribution pour barre omnibus

courant assigné max.

450 A

épaisseur de rail

16 mm

Nbre de pôles

7

avec couvercle

Non

Profondeur

12.5 mm

Hauteur

31 mm

Largeur

68 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.