Barre perforée en cuivre nu, double, 80 mm x 5 mm x 1750 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1750 mm
  • Modèle type plat

Barre en cuivre perforée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre DPCB, deux trous, 80 x 5 x 1750 mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Jeu de barres

Longueur

1750 mm

Traitement de surface

non traité

flexible

Non

Hauteur

5 mm

Modèle type

plat

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.