Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) 1.5...6 mm²
  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble 0.75...6 mm²
  • Nbre de pôles 4

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-80-100AL.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Module de distribution pour bornes

courant assigné max.

100 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

1.5...6 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.75...6 mm²

Nbre de pôles

4

Profondeur

50 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.