Repartiteur Tétra. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof 50 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) 2.5...35 mm²
  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble 1.5...25 mm²
  • Nbre de pôles 4

Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Répartiteur quadripolaire TD-160A.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Module de distribution pour bornes

courant assigné max.

160 A

avec rails PE

Non

avec rails N

Non

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

2.5...35 mm²

Profondeur

50 mm

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

1.5...25 mm²

Nbre de pôles

4

Hauteur

90 mm

Largeur

175 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.