Système PEN déconnectable, 250 A IEC

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 250 A
  • Nbre de pôles 1
  • avec couvercle Oui

Système PEN déconnectable - Produit dédié permettant une séparation du PEN et du PE + N. Solution unique pour les réseaux TN-C/TN-S. Système à déconnexion facile. Identification claire. Empêche les erreurs de mesure.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Module de distribution pour barre omnibus

position de la barre collectrice

centre, central

courant assigné max.

250 A

épaisseur de rail

5 mm

Nbre de pôles

1

avec couvercle

Oui

Profondeur

68.2 mm

Hauteur

170 mm

Largeur

128 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.