nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 138 mm x 123 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 4700 A
  • distance de rail 138 mm
  • Nbre de pôles 3
ICON

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports à plat 3 Pôles, 138 mm x 123 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Support de barre omnibus

courant assigné max.

4700 A

distance de rail

138 mm

Nbre de pôles

3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.