nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm x 175

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 4700 A
  • distance de rail 100 mm
  • Nbre de pôles 4
ICON

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles + Neutre, 100 mm x 175,5 mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Support de barre omnibus

courant assigné max.

4700 A

distance de rail

100 mm

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.