Barrette de Terre 10X16MM²+3X25MM² pour coffret EUROPA

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 63 A
  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 16...25 mm²

Barrette de Terre 10X16MM²+3X25MM² pour coffret EUROPA

 
 

Détails du produit

Mistral65H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

63 A

matériau du corps isolant

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

16...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

16...25 mm²

transparent

Non

température de fonctionnement

-25...60 °C

Tension

400 V

Profondeur

13 mm

Sans halogène

Non

Couleur

autre

Type de pose

autre

Info produit

Gamme

Mistral65H

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.