UZD642 Mirroir (UK64) pour Coffret Encastré UK600

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau autre
  • Modèle type autre

Insert de design pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, insert de miroir en cristal avec plaque arrière

 
 

Détails du produit

Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, insert de miroir en cristal avec plaque arrière

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Matériau

autre

Largeur

469 mm

Couleur

autre

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

autre

finition CEM

Non

Profondeur

6 mm

Hauteur

719 mm

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.