UZD644Panneau LED (UK64) pour Coffret Encastré UK600

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau autre
  • Modèle type autre

Insert de conception pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, panneau LED avec feuille de rétroéclairage, prêt à être connecté à un dispositif d'alimentation sur rail DIN, 15,6W 12VDC, température de couleur 4200K

 
 

Détails du produit

Instert de conception pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, panneau LED avec feuille de rétroéclairage, prêt à se connecter à un dispositif d'alimentation sur rail DIN, 15,6W 12VDC, température de couleur 4200K

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

autre

Classe de protection (IP)

IP30

Matériau

autre

finition CEM

Non

Profondeur

12 mm

Hauteur

719 mm

Modèle type

autre

Largeur

469 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.