Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 16VA - 4 modules
Transformateur de sécurité 230V - 4 modules
Tension au secondaire : 12V ou 24V - Puissance : 16VA - Perte à vide : 2,5W - Intensité primaire en charge : 0,1A
Chute de tension cos ? = 1 : 34,6% - Rendement cos ? =1 : 60% - Ucc : 27,5%
Protégé contre les surcharges et les courts-circuits par CTP
Conforme aux norme EN 61558-2-6 et IEC 61558-2-6
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
montage encastré
puissance dissipée max.
protection contre les températures
tension secondaire 2
tension secondaire 1
tension primaire
protégé contre les courts-circuits
montage apparent
largeur en nombre de modules
puissance de sortie max.
Longueur
adapté à un montage sur rail
avec dispositif on/off
type de transformateur
Hauteur
Largeur