Contacteur modulaire ESBN 20A 1NO 1 NF 24VAC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 24...24 V
  • courant de fonctionnement nominal 20 A
  • tension de fonctionnement normale 220...250 V

Contacteur modulaire ESBN 20A 1NO 1 NF 24VAC/DC

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-1

sans ronflement/bourdonnement

Oui

avec fonction jour/nuit

Non

tension d'actionnement assignée

24...24 V

curseur pour commutation manuelle

Non

courant de fonctionnement nominal

20 A

Classe de protection (IP)

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

type de tension de fonctionnement

AC/DC

type de tension d'actionnement

AC/DC

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

220...250 V

profondeur d'encastrement

58 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

produits auxiliaires associables

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.