Crépusculaire 1 inverseur + 1NO 12A 230V AC, 2 sorties indépendantes

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de réglage de la valeur de luminosité 1...1000 lx
  • Courant de commutation 12 A
  • Tension 230 V

Interrupteur crépusculaire 1 inverseur + 1NO 12A 230V AC, 2 seuils de luminosité, réglage de 1 à 1000 lux, 2 sorties indépendantes

 
 

Détails du produit

Série 11

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 11

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Interrupteur Crepusculaire

classe de protection (IP), capteur de lumière

IP54

avec coupure nocturne programmable

Non

Type de pose

autre

classe de protection du capteur de lumière

III

puissance max. de commutation LED

400 W

entrée du contact à poussoir

Non

plage de réglage de la valeur de luminosité

1...1000 lx

Courant de commutation

12 A

Classe de protection (IP)

IP20

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

750 VA

charge max. de lampe fluorescente

1000 VA

longueur max. de conduit du capteur de lumière

50 m

Puissance halogène

2000 W

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

8 A

tension assignée du capteur de lumière

5 V

largeur en nombre de modules

2

fréquence assignée

50...60 Hz

Tension

230 V

profondeur d'encastrement

60.8 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.