Télérupteur électronique modulaire 1NO 16A 230V AC, silencieux

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Télérupteur électronique modulaire 1NO 16A 230V AC, silencieux

 
 

Détails du produit

Série 13

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 13

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Interrupteur électronique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

puissance de commutation

3000...3000 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Oui

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

puissance de commutation CVC

3000...3000 W

numéro RAL (équivalent)

7035

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation à borne

matériau

plastique

type de charge

universel

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

16 A

Modèle type

relais

couleur

blanc

composition

élément de commande

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.