Télérupteur modulaire 2NO 16A 230V AC, AgSnO2, commutateur 4 séquences

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • fonction commutateur de série mécanique
ICON

Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique, matériau des contacts AgSnO2, commutateur 4 séquences

 
 

Détails du produit


Télérupteur modulaire offrant diverses séquences de commutation. Il dispose d'un bouton test et indicateur mécanique. Selon le modèle la bobine peut-être AC ou DC avec 1 ou 2 contacts. Montage sur rail.

Série 20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 20

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Télérupteur

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

Courant de commutation

16 A

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

commande manuelle

Oui

Puissance halogène

2000 W

Tension d'alimentation

196...253 V

Type de tension d'alimentation

AC

fréquence de tension de commande 1

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

58 mm

largeur en nombre de modules

1

type de tension de commande 1

AC

Tension de commande

230...230 V

fonction

commutateur de série mécanique

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.