Disjoncteur DX³10000 16kA arrivée haute/départ bas vis 4P 63A courbe B - 4 mod

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 4
  • nombre de pôles protégés 4
  • Calibre 63 A

Disjoncteur DX³10000 16kA tétrapolaire 400V~ pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire ou câblage traditionnel 63A - courbe B arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 4 modules

 
 

Détails du produit

Disjoncteur DX³ tétrapolaire 400V~ pouvoir de coupure :
- 10000A conforme à la norme NF EN 60891-1 pour les installations résidentielles- 16kA conforme à la norme EN 60947-2
Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Intensité nominale 63A - Courbe B (déclenchement magnétique 4In +/- 20%) - 4 modules
Pour peigne HX³ traditionnel tétrapolaire ou câblage traditionnel
Reçoit les auxiliaires, toutes les commandes motorisées et accessoires DX³ et accepte les blocs différentiels adaptables - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Dx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

16 kA

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V

32 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

16 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

10 kA

nombre de pôles (total)

4

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Oui

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1.5...25 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

section de raccordement cable rigide

1.5...35 mm²

nombre de pôles protégés

4

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

4

degré de pollution

2

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

B

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

63 A

profondeur d'encastrement

44 mm

Type de tension

AC

Info produit

Gamme

Dx³

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.