Disjoncteur modulaire UL 489 SU203M-C25

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 3
  • nombre de pôles protégés 3
  • Calibre 25 A

Disjoncteur Modulaire - Industrie - IEC/UL489 - Série SU200M -3P-25A - Courbe C - Pouvoir de coupure Icu. 15kA-400VAC (IEC), Icu 10kA-480Y/277V AC (UL) - bornes à vis - 3 modules -IEC/EN 60898-1 -CSA 22.2 No. 5 -IEC/EN 60947-2 - UL 489

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V

15 kA

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V

11.2 kA

nombre de pôles (total)

3

produits auxiliaires associables

Oui

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...55 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...25 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...35 mm²

nombre de pôles protégés

3

pôle neutre sectionné simultanément

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

9.6 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

3

degré de pollution

3

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

440 V

Courbe

C

fréquence

50...60 Hz

Tension

400 V

Calibre

25 A

profondeur d'encastrement

69 mm

type de tension

AC/DC

Info produit

Code Douane

85362010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.