Collier de mise à la terre cuivre section maxi 16mm2 sur tube maxi 120mm

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale des câbles à connecter 50...50 mm²
  • Matériau acier inoxydable 304 (V2A)
ICON

Collier de mise à la terre pour conducteur section maxi 16mm2 sur tube ou canalisation de diamètre maxi 120mm

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de mise à la terre

plage de serrage max. en pouces

6 pouces

plage de serrage min. en pouces

3/4 pouce

section transversale des câbles à connecter

50...50 mm²

Matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.